Motion
3317S/4SQT

NTN
3317S/4SQT

Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 73 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °
Artículo MI #09329152
No. Fabricante 3317S/4SQT
Price$2,394.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3317S/4SQT

Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 73 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °
Artículo MI #09329152
No. Fabricante 3317S/4SQT
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
Price$2,394.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.8740 pulg., 73.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    73 mm
  • Outside Diameter  
    180 mm
  • Overall Width  
    73 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 3317S/4SQT
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359663655
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359663655

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 3317S/4SQT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo