Motion
3AC09LLJC3PX1

NTN
3AC09LLJC3PX1

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, 1.7717 pulg. Orificio, 85 mm OD, 30.2 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #09329208
No. Fabricante 3AC09LLJC3PX1
Precio190.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3AC09LLJC3PX1

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, 1.7717 pulg. Orificio, 85 mm OD, 30.2 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #09329208
No. Fabricante 3AC09LLJC3PX1
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
Precio190.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7717 pulg.
  • Espacio libre
    C3
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    30.2 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.301 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    3AC09LLJC3PX1 PIEZA AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con un diámetro de orificio de 1.7717 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 85 mm y ancho total de 30.20 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    3AC09LLJC3PX1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359818659
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    Esférico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359818659

Descripción general

Descripción del fabricante
3AC09LLJC3PX1 PIEZA AUTOMÁTICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos