Motion
3TM-SC06B97NC3

NTN
3TM-SC06B97NC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 65 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329213
No. Fabricante 3TM-SC06B97NC3
Precio87.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3TM-SC06B97NC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 65 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329213
No. Fabricante 3TM-SC06B97NC3
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
Su precio$87.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.555 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3TM-SC06B97NC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 3TM-SC06B97NC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 30 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 65 mm para cargas pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    3TM-SC06B97NC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359792935
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359792935

Descripción general

Descripción del fabricante
3TM-SC06B97NC3 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno