Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro320 mm
- Radio de filete0.1969 pulg., 5.000 mm
- Ancho del anillo interior5.9449 pulg., 151.000 mm
- Diámetro exterior480 mm
- Ancho general151 mm
- Clasificación de precisiónClase ISO 6
- Peso187.393 lb
Detalles
- Clasificación de precisión AbmaClase ISO 6
- Tipo de conjuntoConjunto de TDO
- Material del cojineteA través de acero endurecido
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Código de armonización8482.20.0067
- Número de Upc del fabricante4547359302028
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- UPC_NO4547359302028
Descripción general
- Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
- Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
- Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
- El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
- Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
- NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
- NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
- Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.