Motion
432232

NTN
432232

Conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 160.000 mm, 290.000 mm OD, Clase 0
Artículo MI #09329284
No. Fabricante 432232
Precio17,745.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
432232

Conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 160.000 mm, 290.000 mm OD, Clase 0
Artículo MI #09329284
No. Fabricante 432232
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
Precio17,745.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    7.0079 pulg., 178.000 mm
  • Diámetro exterior
    290 mm
  • Ancho general
    178 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    103.397 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 0
  • Tipo de conjunto
    Conjunto de TDO
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    4547359924015
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359924015

Descripción general

Descripción del fabricante
432232 COJINETE DE RODILLO DE CONO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good