Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.7717 pulg.
- Radio de filete0.1300 pulg., 3.300 mm
- Ancho del anillo interior1.5810 pulg., 40.157 mm
- Diámetro exterior4.1250 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
- Clasificación de precisiónClase 4
Details
- Tipo de conjuntoCono y copa
- Material del cojineteCaja de acero carburado
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Cono compatible4559
- Copa compatible4535
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización8482.20.0061
- Número de Upc del fabricante4547359856347
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- UPC_NO4547359856347
Descripción general
- Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
- Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
- Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
- El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
- Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
- NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
- NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
- Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
NTN Sentinel A 2201 Food and Beverage CatalogNTN's Sentinel Series is a premium line of corrosion-resistant products developed for harsh conditions of the food & beverage industry.
View Literature
NTN Sentinel Series Eliminates Lead Time for Poultry Production Success StoryOne of the United States largest poultry producers was experiencing extended lead time for the bearings used in its packaging equipment.
View Literature
NTN Sentinel Series Drills Through Downtime at Poultry Processing PlantNTNs engineering and sales support team performed a comprehensive evaluation of the cropper machine and identified 15 bearings susceptible to failure due to corrosion caused by exposure to water.
View Literature
More resources
NTN Sealed Ball Bearings Halve Maintenance on Bag Seal Checking Line
A major producer of potato chips and other snack products was experiencing bearing failures on its potato chip bag seal checking line almost every month due to the frequent washdowns required for the production area.
NTN Sealed Bal Bearings Quadruple Uptime on Milk Carton Printing Press
A large plant in the food processing and packaging industry was experiencing frequent bearing failures on two of the printing presses in its milk carton packaging line.