Motion
46780/46720D+AC160

NTN
46780/46720D+AC160

Conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos - 989 mm OD, clase ABMA 2 (pulgadas)
Artículo MI #09329305
No. Fabricante 46780/46720D+AC160
Precio4,156.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
46780/46720D+AC160

Conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos - 989 mm OD, clase ABMA 2 (pulgadas)
Artículo MI #09329305
No. Fabricante 46780/46720D+AC160
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
Precio4,156.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    989 mm
  • Ancho general
    31.8898 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ABMA 2 (pulgadas)

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.20.0064
  • Número de Upc del fabricante
    4550253056287
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4550253056287

Descripción general

Descripción del fabricante
46780/46720D+AC160 COJINETE DE RODILLO DE CONO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.