Motion
4R2906C3

NTN
4R2906C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de cuatro filas con rodillos sólidos y caja mecanizada
Artículo MI #09329322
No. Fabricante 4R2906C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
4R2906C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de cuatro filas con rodillos sólidos y caja mecanizada
Artículo MI #09329322
No. Fabricante 4R2906C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    145 mm
  • Radio de filete
    2.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    155 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO Clase 0 (RBEC 1)
  • Peso
    39.683 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359298734
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359298734

Descripción general

Descripción del fabricante
4R2906C3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO