Motion
51206YP5

NTN
51206YP5

Cojinetes de bolas de empuje de dirección única
Artículo MI #09329369
No. Fabricante 51206YP5
Precio235.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
51206YP5

Cojinetes de bolas de empuje de dirección única
Artículo MI #09329369
No. Fabricante 51206YP5
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
Precio235.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.284 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Resina
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5008
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359306620
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6600 lbf
  • Material del sello
    Ninguna
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4547359306620

Descripción general

Descripción del fabricante
51206YP5 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno