Motion
51208YP5

NTN
51208YP5

Cojinetes de bolas de empuje de dirección única
Artículo MI #09329370
No. Fabricante 51208YP5
Price$322.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
51208YP5

Cojinetes de bolas de empuje de dirección única
Artículo MI #09329370
No. Fabricante 51208YP5
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
Price$322.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Outside Diameter  
    68 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Overall Width  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.569 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5008
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359306675
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10600 lbf
  • Material del sello
    Ninguna
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4547359306675

Descripción general

Descripción del fabricante
51208YP5 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo