Motion
51409

NTN
51409

Cojinetes de bolas de empuje de dirección única
Artículo MI #09329403
No. Fabricante 51409
Precio497.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
51409

Cojinetes de bolas de empuje de dirección única
Artículo MI #09329403
No. Fabricante 51409
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
Precio497.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    39 mm
  • Peso
    3.153 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359307368
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29200 lbf
  • Material del sello
    Ninguna
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4547359307368

Descripción general

Descripción del fabricante
51409 COJINETE DE BOLA