Motion
5202LLUH2000B

NTN
5202LLUH2000B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6260 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #09329412
No. Fabricante 5202LLUH2000B
Price$195.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5202LLUH2000B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6260 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #09329412
No. Fabricante 5202LLUH2000B
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
Price$195.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6260 pulg., 15.900 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15.900 mm
  • Outside Diameter  
    35 mm
  • Overall Width  
    0.6260 in
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    5202LLUH2000B COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359983999
  • RPM máximas (grasa)
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1600 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359983999

Descripción general

Descripción del fabricante
5202LLUH2000B COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo