Motion
5203EEG15

NTN
5203EEG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.6890 in de ancho, ángulo de contacto de 25 °, CN, sellado doble
Artículo MI #09329414
No. Fabricante 5203EEG15
Precio109.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5203EEG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.6890 in de ancho, ángulo de contacto de 25 °, CN, sellado doble
Artículo MI #09329414
No. Fabricante 5203EEG15
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
Su precio$109.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6890 pulg., 17.500 mm
  • Ancho del anillo exterior
    17.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    0.6890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    5203EEG15 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520104450
  • RPM máximas (grasa)
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3192 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2023 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5203EEG15 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos