Motion
5207WC3

NTN
5207WC3

Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 27 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 24 °
Artículo MI #09329433
No. Fabricante 5207WC3
Precio189.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5207WC3

Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 27 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 24 °
Artículo MI #09329433
No. Fabricante 5207WC3
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
Precio189.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    24 °
  • Radio de filete
    0.0400 pulg., 1.016 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    5207WC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359537215
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7750 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359537215

Descripción general

Descripción del fabricante
5207WC3 COJINETE DE BOLA