Motion
5209WSSLHC3

NTN
5209WSSLHC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 1.1875 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 24 °, C3
Artículo MI #09329440
No. Fabricante 5209WSSLHC3
Precio222.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5209WSSLHC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 1.1875 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 24 °, C3
Artículo MI #09329440
No. Fabricante 5209WSSLHC3
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
Su precio$222.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    24 °
  • Radio de filete
    0.0400 pulg., 1.016 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1875 pulg., 30.162 mm
  • Ancho del anillo exterior
    30.162 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    5209WSSLHC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359537703
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11400 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359537703

Descripción general

Descripción del fabricante
5209WSSLHC3 COJINETE DE BOLA