Motion
5210CLLMD1XC2

NTN
5210CLLMD1XC2

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1890 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C2
Artículo MI #09329442
No. Fabricante 5210CLLMD1XC2
Precio273.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5210CLLMD1XC2

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1890 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C2
Artículo MI #09329442
No. Fabricante 5210CLLMD1XC2
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
Precio273.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1890 pulg., 30.200 mm
  • Ancho del anillo exterior
    30.200 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5210CLLMD1XC2 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359861938
  • RPM máximas (grasa)
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9800 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359861938

Descripción general

Descripción del fabricante
5210CLLMD1XC2 COJINETE DE BOLA