Motion
5212WLAB

NTN
5212WLAB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60.000 mm, 110.000 mm OD, 36.500 mm Ancho, Sello de contacto completo - Un lado, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09329453
No. Fabricante 5212WLAB
Precio522.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5212WLAB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60.000 mm, 110.000 mm OD, 36.500 mm Ancho, Sello de contacto completo - Un lado, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09329453
No. Fabricante 5212WLAB
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
Precio522.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    24 °
  • Radio de filete
    0.0600 pulg., 1.524 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4375 pulg., 36.513 mm
  • Ancho del anillo exterior
    36.513 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    14.436 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    5212WLAB COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359308563
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18080 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18310 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5212WLAB COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos