Motion
5309CZC3

NTN
5309CZC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 in de ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3
Artículo MI #09329474
No. Fabricante 5309CZC3
Precio280.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5309CZC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 in de ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3
Artículo MI #09329474
No. Fabricante 5309CZC3
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
Precio280.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    1.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    5309CZC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253066309
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253066309

Descripción general

Descripción del fabricante
5309CZC3 COJINETE DE BOLA