Motion
5309KLEC3

NTN
5309KLEC3

Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 24 °, C3
Artículo MI #09329475
No. Fabricante 5309KLEC3
Precio379.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5309KLEC3

Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 24 °, C3
Artículo MI #09329475
No. Fabricante 5309KLEC3
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
Precio379.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    24 °
  • Radio de filete
    0.0600 pulg., 1.524 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5625 pulg., 39.688 mm
  • Ancho del anillo exterior
    39.688 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    1.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    5309KLEC3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359539790
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3900 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13040 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359539790

Descripción general

Descripción del fabricante
5309KLEC3 COJINETE DE BOLA