Motion
5310WLBC3

NTN
5310WLBC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7500 pulg. de ancho, Sellado único, C3
Artículo MI #09329478
No. Fabricante 5310WLBC3
Precio334.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5310WLBC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7500 pulg. de ancho, Sellado único, C3
Artículo MI #09329478
No. Fabricante 5310WLBC3
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
Precio334.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    5310WLBC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359540123
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359540123

Descripción general

Descripción del fabricante
5310WLBC3 COJINETE DE BOLA