Motion
5314ZC3

NTN
5314ZC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, 2.5000 in de ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3
Artículo MI #09329484
No. Fabricante 5314ZC3
Precio632.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5314ZC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, 2.5000 in de ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3
Artículo MI #09329484
No. Fabricante 5314ZC3
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
Precio632.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.5000 pulg., 63.500 mm
  • Ancho del anillo exterior
    63.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    9.828 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5314ZC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359596946
  • RPM máximas (grasa)
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    28800 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359596946

Descripción general

Descripción del fabricante
5314ZC3 COJINETE DE BOLA