Motion
562011/GNP4

NTN
562011/GNP4

Cojinetes de bolas de empuje de contacto angular de doble dirección
Artículo MI #09329502
No. Fabricante 562011/GNP4
Price$3,054.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
562011/GNP4

Cojinetes de bolas de empuje de contacto angular de doble dirección
Artículo MI #09329502
No. Fabricante 562011/GNP4
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
Price$3,054.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Overall Width  
    44 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    2.178 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359310863
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8300 lbf
  • Material del sello
    Ninguna
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4547359310863

Descripción general

Descripción del fabricante
562011/GNP4 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo