Motion
5E-RNNU11208C3P6

NTN
5E-RNNU11208C3P6

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 560 mm, 735 mm OD, 170 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09329532
No. Fabricante 5E-RNNU11208C3P6
Precio58,688.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5E-RNNU11208C3P6

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 560 mm, 735 mm OD, 170 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09329532
No. Fabricante 5E-RNNU11208C3P6
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
Precio58,688.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Exterior Diámetro  
    735 mm
  • En general Ancho  
    170 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-6, JIS-6, RBEC-3, ABEC-3

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5E-RNNU11208C3P6 OSO DE RODILLO CILÍNDRICO
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359304879
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359304879

Descripción general

Descripción del fabricante
5E-RNNU11208C3P6 OSO DE RODILLO CILÍNDRICO