Motion
5S-2LA-HSE016GUP#02

NTN
5S-2LA-HSE016GUP#02

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 80 mm, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09329536
No. Fabricante 5S-2LA-HSE016GUP#02
Precio3,127.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-2LA-HSE016GUP#02

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 80 mm, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09329536
No. Fabricante 5S-2LA-HSE016GUP#02
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
Precio3,127.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Peso
    1.898 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5S-2LA-HSE016GUP#02 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Número de Upc del fabricante
    4547359865936
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359865936

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-2LA-HSE016GUP#02 PRECISIÓN