Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Radio de filete0.0236 pulg., 0.600 mm
- Ancho del anillo interior0.4724 pulg., 12.000 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónClase ISO 5
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaPresionado
- Tipo de cierreDoble blindaje
- País de origenJP
- Descripción5S-6004ZZP5 PRECISIÓN
- Código de armonización8482.10.5048
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 5S-6004ZZP5 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 20 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 42 mm para maquinaria de precisión.
- Número de catálogo del fabricante5S-6004ZZP5
- Número de Upc del fabricante4547359818963
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2330 lbf
- Capacidad de carga estática radial1140 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4547359818963
Descripción general
Descripción del fabricante
5S-6004ZZP5 PRECISIÓN