Motion
5S-6308T2X5LLB-G#01

NTN
5S-6308T2X5LLB-G#01

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329544
No. Fabricante 5S-6308T2X5LLB-G#01
Precio1,524.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-6308T2X5LLB-G#01

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329544
No. Fabricante 5S-6308T2X5LLB-G#01
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
Precio1,524.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    1.181 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    5S-6308T2X5LLB-G#01 COJINETE DE BOLA
  • Descripción larga
    El 5S-6308T2X5LLB-G#01 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 40 mm con un diámetro exterior de 90 mm para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    5S-6308T2X5LLB-G#01
  • Número de Upc del fabricante
    4547359913637
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359913637

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-6308T2X5LLB-G#01 COJINETE DE BOLA