Motion
5S-6330

NTN
5S-6330

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329548
No. Fabricante 5S-6330
Precio22,194.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-6330

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329548
No. Fabricante 5S-6330
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
Precio22,194.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.5590 pulg., 65.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Enchapado
  • Tipo de jaula
    20.01
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5S-6330 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 5S-6330 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 150 mm y un diámetro exterior de 320 mm, diseñado para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    5S-6330
  • Número de Upc del fabricante
    4550253066545
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    61589 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44063 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253066545

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-6330 COJINETE DE BOLA