Motion
5S-AC-6207M8LLBC#01

NTN
5S-AC-6207M8LLBC#01

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329552
No. Fabricante 5S-AC-6207M8LLBC#01
Precio954.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-AC-6207M8LLBC#01

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329552
No. Fabricante 5S-AC-6207M8LLBC#01
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
Precio954.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Espacio libre
    C3
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    P5
  • Peso
    0.562 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Enchapado en zinc
  • Tipo de jaula
    Acero remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    5S-AC-6207M8LLBC#01 COJINETE DE BOLA
  • Descripción larga
    El 5S-AC-6207M8LLBC#01 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 35 mm de diámetro con sellos dobles y un diámetro exterior de 72 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    5S-AC-6207M8LLBC#01
  • Número de Upc del fabricante
    4547359913644
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359913644

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-AC-6207M8LLBC#01 COJINETE DE BOLA