Motion
5S-BNT918DBT+55#03

NTN
5S-BNT918DBT+55#03

Cojinete de bolas de contacto angular doble para motores y tornos - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09329560
No. Fabricante 5S-BNT918DBT+55#03
Precio11,276.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-BNT918DBT+55#03

Cojinete de bolas de contacto angular doble para motores y tornos - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09329560
No. Fabricante 5S-BNT918DBT+55#03
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
Precio11,276.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Tres
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5S-BNT918DBT+55#03 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359534689
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-BNT918DBT+55#03 PRECISIÓN