Motion
5S-HSB016CAEX1T#02

NTN
5S-HSB016CAEX1T#02

Orificio de 80 mm, 125 mm OD, 44 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09329562
No. Fabricante 5S-HSB016CAEX1T#02
Precio19,218.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-HSB016CAEX1T#02

Orificio de 80 mm, 125 mm OD, 44 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09329562
No. Fabricante 5S-HSB016CAEX1T#02
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
Precio19,218.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.7323 pulg., 44.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    44 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    44 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5S-HSB016CAEX1T#02 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4550253055846
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15600 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253055846

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-HSB016CAEX1T#02 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos