Motion
5S-HSB917CT2DTB#02

NTN
5S-HSB917CT2DTB#02

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Redondo, Orificio de 85.000 mm, OD de 120.000 mm, Ancho de 20 mm, ISO Clase 4, Abierto
Artículo MI #09329563
No. Fabricante 5S-HSB917CT2DTB#02
Precio38,191.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-HSB917CT2DTB#02

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Redondo, Orificio de 85.000 mm, OD de 120.000 mm, Ancho de 20 mm, ISO Clase 4, Abierto
Artículo MI #09329563
No. Fabricante 5S-HSB917CT2DTB#02
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
Precio38,191.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    5.518 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5S-HSB917CT2DTB#02 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Número de Upc del fabricante
    4547359654400
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-HSB917CT2DTB#02 PRECISIÓN