Motion
5S-SF14A11DTBTUP1

NTN
5S-SF14A11DTBTUP1

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 70 mm, 26 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09329569
No. Fabricante 5S-SF14A11DTBTUP1
Precio9,811.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-SF14A11DTBTUP1

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 70 mm, 26 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09329569
No. Fabricante 5S-SF14A11DTBTUP1
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
Precio9,811.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Peso
    4.53 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5S-SF14A11DTBTUP1 PRECISIÓN
  • Número de Upc del fabricante
    4550253066569
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253066569

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-SF14A11DTBTUP1 PRECISIÓN