Motion
5S-SF1725DBCS02UP3

NTN
5S-SF1725DBCS02UP3

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 85 mm, 130 mm OD, 44 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09329571
No. Fabricante 5S-SF1725DBCS02UP3
Precio9,356.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-SF1725DBCS02UP3

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 85 mm, 130 mm OD, 44 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09329571
No. Fabricante 5S-SF1725DBCS02UP3
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
Precio9,356.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    44 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5S-SF1725DBCS02UP3 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Número de Upc del fabricante
    4550253056379
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253056379

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-SF1725DBCS02UP3 PRECISIÓN