Motion
5S-SF2057DTBT+16#19

NTN
5S-SF2057DTBT+16#19

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, 260 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09329575
No. Fabricante 5S-SF2057DTBT+16#19
Precio19,522.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-SF2057DTBT+16#19

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, 260 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09329575
No. Fabricante 5S-SF2057DTBT+16#19
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
Precio19,522.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    260 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5S-SF2057DTBT+16#19 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359818949
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359818949

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-SF2057DTBT+16#19 PRECISIÓN