Motion
6000ZT2

NTN
6000ZT2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329588
No. Fabricante 6000ZT2
Precio33.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6000ZT2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329588
No. Fabricante 6000ZT2
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
Precio33.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3149 pulg., 8.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.037 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6000ZT2 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6000ZT2 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 10 mm, un solo blindaje, un diámetro exterior de 26 mm y un ancho de 8 mm para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6000ZT2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359901894
  • RPM Máx.
    34000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    440.6 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359901894

Descripción general

Descripción del fabricante
6000ZT2 COJINETE DE BOLA