Motion
6001LB/2AS

NTN
6001LB/2AS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329591
No. Fabricante 6001LB/2AS
Precio52.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6001LB/2AS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329591
No. Fabricante 6001LB/2AS
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
Precio52.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6001LB/2AS
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6001LB/2AS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 12 mm con sello único y diámetro exterior de 28 mm para maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001LB/2AS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359315158
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359315158

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6001LB/2AS