Motion
6001LLHC3

NTN
6001LLHC3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09329594
No. Fabricante 6001LLHC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6001LLHC3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09329594
No. Fabricante 6001LLHC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3150 pulg., 8.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.044 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    TW
  • Descripción
    6001LLHC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6001LLHC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 12 mm de diámetro interior con sellos dobles y un diámetro exterior de 28 mm para aplicaciones de maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001LLHC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359660784
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    535 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto ligero
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359660784

Descripción general

Descripción del fabricante
6001LLHC3 COJINETE DE BOLA