Motion
6002ZZP5

NTN
6002ZZP5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329603
No. Fabricante 6002ZZP5
Precio379.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6002ZZP5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329603
No. Fabricante 6002ZZP5
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
Precio379.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    0.066 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6002ZZP5 PRECISIÓN
  • Descripción larga
    El 6002ZZP5 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 15 mm de diámetro con doble blindaje y diámetro exterior de 32 mm para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6002ZZP5
  • Número de Upc del fabricante
    4547359319552
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359319552

Descripción general

Descripción del fabricante
6002ZZP5 PRECISIÓN