Motion
6003NR

NTN
6003NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #09329614
No. Fabricante 6003NR
Precio37.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6003NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #09329614
No. Fabricante 6003NR
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
Precio37.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.088 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6003NR COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6003NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 17 mm, abierto, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 10 mm para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6003NR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359320794
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1690 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    755 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359320794

Descripción general

Descripción del fabricante
6003NR COJINETE DE BOLA