Motion
6004LBC3/5C

NTN
6004LBC3/5C

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329620
No. Fabricante 6004LBC3/5C
Precio60.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6004LBC3/5C

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329620
No. Fabricante 6004LBC3/5C
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
Precio60.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6004LBC3/5C COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6004LBC3/5C es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 20 mm con sello único y diámetro exterior de 42 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004LBC3/5C
  • Número de Upc del fabricante
    4547359544794
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359544794

Descripción general

Descripción del fabricante
6004LBC3/5C COJINETE DE BOLA