Motion
6005ZZC3/4M

NTN
6005ZZC3/4M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329640
No. Fabricante 6005ZZC3/4M
Precio45.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6005ZZC3/4M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329640
No. Fabricante 6005ZZC3/4M
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
Precio45.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.174 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6005ZZC3/4M COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6005ZZC3/4M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un orificio de 25 mm y un diámetro exterior de 47 mm para sistemas industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6005ZZC3/4M
  • Número de Upc del fabricante
    4547359325485
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1320 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359325485

Descripción general

Descripción del fabricante
6005ZZC3/4M COJINETE DE BOLA