Motion
6006LLUAX5C4

NTN
6006LLUAX5C4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329644
No. Fabricante 6006LLUAX5C4
Precio77.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6006LLUAX5C4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329644
No. Fabricante 6006LLUAX5C4
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
Precio77.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.256 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    TW
  • Descripción
    6006LLUAX5C4 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6006LLUAX5C4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 30mm , diseño recto, sellado doble, diámetro exterior de 55mm y ancho de 13mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6006LLUAX5C4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359790177
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1870 lbf
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359790177

Descripción general

Descripción del fabricante
6006LLUAX5C4 COJINETE DE BOLA