Motion
6006ZD2PX17V76

NTN
6006ZD2PX17V76

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 26 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329650
No. Fabricante 6006ZD2PX17V76
Precio141.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6006ZD2PX17V76

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 26 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329650
No. Fabricante 6006ZD2PX17V76
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
Precio141.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0393 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Tolerancia no estándar
  • Peso
    0.543 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Dedo doblado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6006ZD2PX17V76 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6006ZD2PX17V76 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 55 mm y ancho de 26 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6006ZD2PX17V76
  • Número de Upc del fabricante
    4547359819267
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4580 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3730 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359819267

Descripción general

Descripción del fabricante
6006ZD2PX17V76 COJINETE DE BOLA