Motion
6007L1CC3P4

NTN
6007L1CC3P4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329655
No. Fabricante 6007L1CC3P4
Precio915.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6007L1CC3P4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329655
No. Fabricante 6007L1CC3P4
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
Precio915.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.333 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6007L1CC3P4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6007L1CC3P4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 35 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 62 mm para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6007L1CC3P4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359328431
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3970 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2310 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359328431

Descripción general

Descripción del fabricante
6007L1CC3P4 PRECISIÓN