Motion
6007LLUAX4C3/LX1#01

NTN
6007LLUAX4C3/LX1#01

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09329658
No. Fabricante 6007LLUAX4C3/LX1#01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6007LLUAX4C3/LX1#01

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09329658
No. Fabricante 6007LLUAX4C3/LX1#01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.339 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6007LLUAX4C3/LX1#01 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6007LLUAX4C3/LX1#01 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 35 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 80 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6007LLUAX4C3/LX1#01
  • Número de Upc del fabricante
    4550253002161
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253002161

Descripción general

Descripción del fabricante
6007LLUAX4C3/LX1#01 COJINETE DE BOLA