Motion
6008F600

NTN
6008F600

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329664
No. Fabricante 6008F600
Precio113.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6008F600

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329664
No. Fabricante 6008F600
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
Precio113.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5910 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.408 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6008F600 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El 6008F600 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 40 mm y un diámetro exterior de 68 mm, ideal para aplicaciones de alta velocidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6008F600
  • Número de Upc del fabricante
    3413520113131
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Serie F600 - Temperatura estabilizada a 660F @ 50rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    6950 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520113131

Descripción general

Descripción del fabricante
6008F600 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos