Motion
6010ZC3/L627

NTN
6010ZC3/L627

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329681
No. Fabricante 6010ZC3/L627
Precio136.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6010ZC3/L627

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329681
No. Fabricante 6010ZC3/L627
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
Precio136.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0393 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.591 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6010ZC3/L627
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6010ZC3/L627 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 50 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 16 mm para aplicaciones de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6010ZC3/L627
  • Número de Upc del fabricante
    4547359660821
  • RPM Máx.
    9800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5440 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3730 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359660821

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6010ZC3/L627