Motion
6012ZZP5/2AS

NTN
6012ZZP5/2AS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329689
No. Fabricante 6012ZZP5/2AS
Precio607.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6012ZZP5/2AS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329689
No. Fabricante 6012ZZP5/2AS
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
Precio607.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6012ZZP5/2AS PRECISIÓN
  • Descripción larga
    El 6012ZZP5/2AS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 60 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 95 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6012ZZP5/2AS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359333619
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359333619

Descripción general

Descripción del fabricante
6012ZZP5/2AS PRECISIÓN