Motion
6013V4

NTN
6013V4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329692
No. Fabricante 6013V4
Precio170.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6013V4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329692
No. Fabricante 6013V4
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
Precio170.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6013V4 PIEZA AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6013V4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 65 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 100 mm para aplicaciones de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    6013V4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359861990
  • RPM Máx.
    7700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5660 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359861990

Descripción general

Descripción del fabricante
6013V4 PIEZA AUTOMÁTICA