Motion
6014X4NXRX2WC3

NTN
6014X4NXRX2WC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329695
No. Fabricante 6014X4NXRX2WC3
Precio239.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6014X4NXRX2WC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329695
No. Fabricante 6014X4NXRX2WC3
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
Precio239.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.47 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6014X4NXRX2WC3 PIEZA AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6014X4NXRX2WC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 70 mm de diámetro con un diseño abierto y un diámetro exterior de 110 mm para un uso preciso.
  • Número de catálogo del fabricante
    6014X4NXRX2WC3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253066736
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253066736

Descripción general

Descripción del fabricante
6014X4NXRX2WC3 PIEZA AUTOMÁTICA